品番 : EA756C-46
品名 : x2.5/50x75mm ルーペ(LEDライト付・角形)
回折レンズ採用で50x75㎜の角形薄型レンズを実現LEDライト、簡易スタンド付き
仕様
メーカー | エッシェンバッハ光学 | 型番 | 1522-11 |
---|---|---|---|
光源 | LED球 | 倍率 | 2.5倍 |
レンズサイズ | 50×75mm | 電源 | CR-2032×2個(付属) |
サイズ(W×D×H)mm | 63×113×9 | 重量(g) | 58 |
材質 | PXM光学樹脂レンズ | ||
回折レンズ採用で50x75㎜の角形薄型レンズを実現LEDライト、簡易スタンド付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 10:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0712ページ |
代替品
|