品番 : EA756CB-40
品名 : x6.0/50mm ハンドルーペ
仕様
メーカー | エッシェンバッハ光学 | 型番 | 2655-50 |
---|---|---|---|
倍率 | 6倍 | レンズ径 | φ50mm |
全長 | 165mm | レンズ | PXM光学樹脂製 |
重量 | 38g | Dpt. | 24 |
目とレンズの適正距離 | 10cm | レンズ種類 | アスフェリカル(非球面) |
非球面レンズ | |||
高い倍率で広い面積が拡大できる非球面レンズ採用しているため、通常のルーペと同じ面積をさらに大きく見られます。 | |||
本体に「目とレンズの適正距離」を表示 ※目とレンズの適正距離を守って使用してください。 |
|||
手にフィットしやすいグリップ | |||
首に掛けられるひも付 | |||
傷が付きにくく、明るく拡大 | |||
セラティックハードコート(引っかき傷がつきにくい) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,600 円(税抜)/ 8,360 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 09:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0696ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA756CB-40 x6.0/50mm ハンドルーペ |
EA756CB-41 x5.0/58mm ハンドルーペ |