品番 : EA756CB-71
品名 : x1.8/ 25x200mm スティックルーペ
仕様
| メーカー | エッシェンバッハ光学 | 型番 | 2605 |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 1.8倍 | レンズサイズ | 25×200mm |
| 全長 | 222mm | 材質 | PXM光学樹脂レンズ |
| 重量 | 58g | レンズ種類 | プラノコンベックス |
| 文字を上下方向に拡大します | |||
| 読み取りに便利な赤ライン入り | |||
| 横書きや縦書きの文章を一行ずつ確実に読むために作られたルーペ | |||
| 傷が付きにくく、明るく拡大 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,180 円(税抜)/ 5,698 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/23 01:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0688ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA756CB-71 x1.8/ 25x200mm スティックルーペ |
| EA756CB-72 x1.8/ 35x250mm スティックルーペ |
ウェブカタログ画像
拡大
