品番 : EA756CB-92
品名 : x3.0/78x 41mm シートルーペ
仕様
| メーカー | ケンコー・トキナー(Kenko) | 型番 | KTL-011N |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 3倍 | レンズ材質 | プラスチック(フレネルレンズ) |
| レンズサイズ | 78×41mm | 本体サイズ | 85×54×0.5(t)mm |
| 重量 | 2g | ||
| お財布のカード入れにも入る超薄型のカード型拡大鏡 | |||
| 出先で、新聞や地図を見るのに便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
455 円(税抜)/ 501 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/22 23:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA756CB-92 x3.0/78x 41mm シートルーペ |
| EA756CB-93 x1.8/66x123mm シートルーペ |
ウェブカタログ画像
拡大
