詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756D-7

品名 : x7/23mm スケールルーペ

仕様

倍率 7倍 レンズ径 22.8mm
スケール付
測定範囲 20mm 最小目盛 0.1mm
サイズ φ40×53mm
焦点調整機能付
ケース、レンズケース、レンズクロス付属
追加説明
カタログ価格

13,500 (税抜)/ 14,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/06/19 08:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0696ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top