詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756DG-21

品名 : x 2.5/ 65mm ハンドルーペ

仕様

倍率 2.5倍 レンズ径 φ65
全長 205mm
珪酸塩ガラスレンズ
両凸レンズ
追加説明
カタログ価格

4,630 (税抜)/ 5,093 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/04/22 07:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0686ページ
バリエーション一覧
EA756DG-21 x 2.5/ 65mm ハンドルーペ
EA756DG-22 x 3.5/ 65mm ハンドルーペ
EA756DG-25 x 2.0/ 90mm ハンドルーペ
ウェブカタログ画像
画像はEA756DG-22です。
  • 画像はEA756DG-22です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top