品番 : EA756DM-5
品名 : x15/35mm ハンドルーペ(LEDライト付)
仕様
| 倍率 | 15倍 | レンズ径 | 35mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 120mm | 光源 | LED球 |
| 電源 | 単4電池×3本(別売) | ||
| プラスチックレンズ | |||
| 非球面レンズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,400 円(税抜)/ 15,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/08/25 01:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0686ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA756DM-1 x4/70mm ハンドルーペ(LEDライト付) |
| EA756DM-2 x6/55mm ハンドルーペ (LEDライト付) |
| EA756DM-3 x8/35mm ハンドルーペ(LEDライト付) |
| EA756DM-4 x10/35mm ハンドルーペ(LEDライト付) |
| EA756DM-5 x15/35mm ハンドルーペ(LEDライト付) |
ウェブカタログ画像
拡大
