詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756FD-3

品名 : x7.0/ 30mm ハンドルーペ(LEDライト付)

仕様

メーカー 池田レンズ工業 型番 M-170
レンズ径 φ30mm 倍率 7倍
全長 184mm 材質 ガラス・プラスチック・他
光源 LED球 電源 単2電池×2本(別売)
重量 90g
プラスチック枠にガラスレンズを使用したライトルーペです。
置くだけで焦点が合うタイプです。
1mm刻みのメモリ付
ご使用時はルーペに目を近づけてご使用下さい。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,000 (税抜)/ 3,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/15 04:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0695ページ

代替品

EA756FD-4
ウェブカタログ画像
  • 使用電池

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top