品番 : EA758YA-1Z
品名 : [単2x 2本] 乾電池(アルカリ)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LR14XJ/4SW |
---|---|---|---|
入数 | 2本(2本入×1パック) | サイズ | 約φ26.2×50.0mm |
重量 | 約64g(1本あたり) | 電圧 | 1.5V |
使用推奨期限10年で長期のストックにもおすすめ! | |||
液もれ防止製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能! | |||
タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 17 (2024/05/18 15:57現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 2155ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA758YA-1Z [単2x 2本] 乾電池(アルカリ) |
EA758YA-2A [単2x 4本] 乾電池(アルカリ) |
EA758YA-2B [単2x 6本] 乾電池(アルカリ) |
EA758YA-2C [単2x 20本] 乾電池(アルカリ) |
EA758YA-2D [単2x 30本] 乾電池(アルカリ) |