品番 : EA756FE-16
品名 : x10.0/28mm スタンドルーペ
仕様
| メーカー | 池田レンズ工業 | 型番 | 7030 |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 10倍 | レンズ径 | φ28mm |
| 構成 | 2枚レンズ | アームサイズ | 54mm |
| ベースサイズ | φ45mm | 材質 | アルミ・真鍮・亜鉛・他 |
| レンズ材質 | 白ガラス | ピント合わせ | 約2センチ |
| 重量 | 101g | ||
| 時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。 | |||
| 使用時はレンズに目を近づけてご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,380 円(税抜)/ 7,018 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 01:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0684ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA756FE-16 x10.0/28mm スタンドルーペ |
| EA756FE-17 x15.0/20mm スタンドルーペ |
ウェブカタログ画像
拡大
