品番 : EA756FJ-1
品名 : x9.0 リネンテスター
仕様
メーカー | 池田レンズ工業 | 型番 | 7522 |
---|---|---|---|
ガラスレンズ(ダブルレンズ) | |||
黒塗装亜鉛ボディ | |||
スケール付(10mm・1/2”) | |||
使用時サイズ | 31×23×35(H)mm | 収納サイズ | 31×23×11mm |
倍率 | 9倍 | レンズ径 | 13mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/01 19:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0712ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA756FJ-1 x9.0 リネンテスター |
EA756FJ-2 x7.0 リネンテスター |
EA756FJ-3 x6.0 リネンテスター |
拡大