品番 : EA756FK-2
品名 : x1.8/110x145mm スタンドルーペ(クランプ式)
仕様
メーカー | 池田レンズ工業 | 型番 | 1770DL |
---|---|---|---|
倍率 | 1.8倍 | レンズサイズ | 110×145mm |
レンズ材質 | アクリルレンズ | フレキシブルアーム長 | 500mm |
クランプサイズ | 5~60mm | 重量 | 750g |
材質 | プラスチック・鉄・真鍮・他 | ||
大型レンズなので広い範囲が両目で見ることができます。 | |||
時計工具、読書や精密作業、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。 | |||
クランプ式です。机などにしっかりとはさんでご使用ください。 | |||
隅にあるこだまレンズは3.5倍で特に細かい作業の時にも便利です。 | |||
レンズを動かさずに広い範囲を見ることが出来、目が疲れません。 | |||
倍率を少し低めに抑えてある為、収差が無く大変見やすくなっております。 | |||
レンズの表面はハードコート加工済みのため、傷が付きにくくなっております。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,500 円(税抜)/ 17,050 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/02 05:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0693ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)