詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756TS-68

品名 : x2.0/120mm スタンドルーペ(クランプ式)

仕様

倍率 2倍 レンズ径 120mm
フレキシブルアーム長 304mm クランプサイズ 74mm
重量(g) 1128
両凸ガラスレンズ
追加説明
カタログ価格

21,500 (税抜)/ 23,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/09 16:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0684ページ
バリエーション一覧
EA756TS-66 x3.0/ 75mm スタンドルーペ(クランプ式)
EA756TS-67 x2.5/ 90mm スタンドルーペ(クランプ式)
EA756TS-68 x2.0/120mm スタンドルーペ(クランプ式)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top