品番 : EA756TS-66
品名 : x3.0/ 75mm スタンドルーペ(クランプ式)
仕様
| 倍率 | 3倍 | レンズ径 | 75mm |
|---|---|---|---|
| フレキシブルアーム長 | 304mm | クランプサイズ | 74mm |
| 重量(g) | 836g | ||
| 両凸ガラスレンズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/03 05:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0684ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA756TS-66 x3.0/ 75mm スタンドルーペ(クランプ式) |
| EA756TS-67 x2.5/ 90mm スタンドルーペ(クランプ式) |
| EA756TS-68 x2.0/120mm スタンドルーペ(クランプ式) |
ウェブカタログ画像
拡大
