品番 : EA756H-2B
品名 : x1.2/x1.8/x2.5/x3.5 ヘッドルーペ
仕様
| メーカー | ケンコー・トキナー(Kenko) | 型番 | KHD-50N BK |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 1.2倍、1.8倍、2.5倍、3.5倍 (組み合わせて、倍率の変更可能) |
重量 | 185g(電池含) |
| 光源 | LED球 | 電源 | 単4電池2本(付属) |
| レンズ角度調整可能 | |||
| アクリル樹脂レンズ(102×49(H)mm)4枚入 | |||
| LEDライト付ですので暗い場所でのご使用にも適します。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| レンズを交換することで倍率を選ぶことが出来ます。 | |||
| 両手が自由に使えますので、作業や読書の際に大変便利。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,450 円(税抜)/ 7,095 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/23 00:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0685ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA758YA-4A : [単4x 4本] 乾電池(アルカリ) |
ウェブカタログ画像
拡大
