品番 : EA756HE-1
品名 : x2.5 ヘッドルーペ
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 75646 |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 2.5倍 | レンズサイズ | 28×75mm |
| 重量 | 95g | 材質 | 本体:ABS樹脂 レンズ:アクリル樹脂 |
| サイズ | 220×200×40mm | 用途 | 組立用 (精密部品の組立、手工芸、釣りの仕掛け作りなど) |
| 頭にセットできるので、両手が使えます。 | |||
| メガネを掛けたままでも使用できます。 | |||
| 軽量で首への負担が少なく、作業の疲れを軽減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,580 円(税抜)/ 3,938 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/14 21:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0685ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

