品番 : EA756TB-7
品名 : x1.75/φ120mm 拡大鏡(LED照明付)
仕様
| メーカー | 山田照明 | 型番 | Z-37RLW |
|---|---|---|---|
| サイズ | セード幅:φ170mm レンズ径:φ120mm アーム長:最長740mm (370+370mm) |
倍率 | 1.75倍 |
| 取付方法 | クランプ | クランプサイズ | 55mmまで |
| 光色 | LED 昼白色 | 色温度 | 5000K |
| 演色性 | 90Ra | LEDタイプ | LED一体型 |
| 従来光源相当 | 白熱60W相当 | 光源仕様 | LED 7.5W |
| 調光 | ソフトスタート調光 | カラー | ホワイト |
| 電圧 | 100V専用 | 電源 | ACアダプター(付属) |
| 定格光束(LED) | 470lm | 消費電力(LED) | 7.5W |
| 固有エネルギー消費効率(LED) | 62.6lm/W | LEDモジュール寿命 | 40000時間 |
| 材質 | 鋼、アルミ、樹脂、ガラスレンズ | 重量 | 1.5kg |
| セードの中心に大型レンズをつけたタスクライト | |||
| 使いやすいバネ内蔵アームと見やすくなった拡大レンズで、細かい作業や趣味・読書など手元をしっかり見たい時に最適。 | |||
| 光源は5000Kで、色の再現性の高いRa90のLEDを採用。 | |||
| 無影設計で影ができず、歪みが少ない倍率1.75倍のレンズ越しの対象物がはっきり見えます。 | |||
| レンズを使用しないときは、太陽光の集光よる火災を防ぐためのレンズキャップを付属可能。 | |||
| 100%~30%の無段階調光 | |||
| ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。) | |||
| 直前の消灯時のあかるさを覚えているラストメモリー機能付き。 | |||
| レンズをのぞいて作業する時に使い勝手の良い上側配置スイッチ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
26,100 円(税抜)/ 28,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/24 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0684ページ | ||||
