品番 : EA756TS-36
品名 : x4.0/ 65mm ルーペ(スタンド付)
仕様
倍率 | 4倍 | レンズ径 | 65mm |
---|---|---|---|
材質 | レンズ:珪酸塩ガラス、 マウント:真鍮(ニッケルメッキ)、 スタンド:鉄 |
フレキシブルアーム長 | 300mm |
ベースサイズ | φ13.5×29mm | 重量 | 1.81kg |
ガラスレンズ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
27,600 円(税抜)/ 30,360 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/20 06:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0709ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA756TS-36 x4.0/ 65mm ルーペ(スタンド付) |
EA756TS-38 x2.5/100mm ルーペ(スタンド付) |