品番 : EA757AC-28
品名 : x12/25mm 双眼鏡(防水)
仕様
倍率 | 12倍 | 対物レンズ径 | 25mm |
---|---|---|---|
最短合焦距離 | 5.8m | 実視界 | 4.6° |
明るさ | 3.61 | サイズ(mm) | 115×105×45 |
重量 | 300g | 付属品 | ネックストラップ、レンズクロス、専用ケース、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、純正品検査証、シリアル番号カード |
見掛け視界 | 55° | アイレリーフ | 8mm |
1000m先の視界幅 | 80m | ひとみ径 | 1.9mm |
防水性能 | 完全防水IPX7 | ||
軽量アルミシャーシ、滑り止め防止のラバー外装 | |||
こだわりの軽量堅牢アルミシャーシ。 | |||
IPX7の防水性能に窒素ガス充填の防曇加工が施された「水」に強いコンパクト双眼鏡。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/02 17:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2034ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA757AC-26 x 8/25mm 双眼鏡(防水) |
EA757AC-27 x10/25mm 双眼鏡(防水) |
EA757AC-28 x12/25mm 双眼鏡(防水) |
拡大