詳細表示

このページのURL:

品番 : EA757AD-102

品名 : x 7-21/21mm 双眼鏡(ズーム)

仕様

メーカー 池田レンズ工業 型番 ZM21211
対物レンズ径 21mm 倍率 7~21倍
最短合焦距離 2.5m 実視界 4.5~2.3°
明るさ 9~1 サイズ 91×107mm
重量 200g 付属品 ケース、ストラップ
7~21倍高性能ズーム双眼鏡です。
旅行やスポーツ観戦・コンサートなど様々なシーンで活躍します。
追加説明
カタログ価格

9,700 (税抜)/ 10,670 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/06/25 13:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1965ページ

代替品

EA757AD-43B
  • 品番

    EA757AD-43B

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top