詳細表示

このページのURL:

品番 : EA757AD-111

品名 : x10/26mm 双眼鏡

仕様

倍率 10倍 対物レンズ径 26mm
最短合焦距離 6.3m 実視界 6.5°
1000m視界 114m 明るさ 6.76
サイズ(mm) 105×120 重量 255g
付属品 ケース、ストラップ
追加説明
カタログ価格

9,150 (税抜)/ 10,065 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/23 16:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1965ページ

代替品

EA757AD-72C
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top