詳細表示

このページのURL:

品番 : EA757AD-124

品名 : x10/30mm 双眼鏡(防水)

仕様

メーカー ニコン(Nikon) 型番 PROSTAFF P7 10x30
倍率 10倍 対物レンズ径 30mm
最短合焦距離 2.5m 実視界 6.6°
明るさ 9.0 サイズ(mm) 130×52×125
重量 470g 付属品 接眼キャップ、対物キャップ、ケース、ストラップ
見掛視界 59.9° 1000mにおける視界 115m
ひとみ径 3.0mm アイレリーフ 15.4mm
眼幅調整範囲 56-72mm 防水性能 1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計(水中での使用はできません)、防曇。
すべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。さらに補助プリズムには高反射誘電体多層膜コーティング、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、より明るく自然な色調を追求。鮮明な視界で見たい世界が一層リアルに感じられます。
水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。
視度調整リングにロック機構を搭載。操作時や観察したいタイミングで不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。
防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。水辺での使用、また夜露など急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。
手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。
グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した、軽量ボディー。
メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。
接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。
追加説明
カタログ価格

32,400 円(税抜)/ 35,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 20:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1964ページ
バリエーション一覧
EA757AD-123 x 8/30mm 双眼鏡(防水)
EA757AD-124 x10/30mm 双眼鏡(防水)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top