品番 : EA757AD-126
品名 : x10/50mm 双眼鏡(防水・防曇)
仕様
| メーカー | ニコン(Nikon) | 型番 | アクションEX 10x50 CF |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 10倍 | 対物レンズ径 | 50mm |
| 最短合焦距離 | 7m | 実視界 | 6.5° |
| 明るさ | 25.0 | サイズ(mm) | 196(W)×68(D)×178(H) |
| 重量 | 1020g | 付属品 | 接眼キャップ、対物キャップ、ケース、ストラップ |
| ひとみ径 | 5.0mm | 1000mにおける視界 | 114m |
| アイレリーフ | 17.2mm | 眼幅調整範囲 | 56-72mm |
| 防水性能 | 1mの水深に5分間浸かっても影響のない防水設計 (水中での使用はできません) |
カラー | ブラック |
| 野鳥・自然観察、アウトドア、星空観察、スポーツ観戦。マリンスポーツなどさまざまなシーンで使えて多彩な用途に威力を発揮。実用性に優れた双眼鏡です。 | |||
| 本体内部に窒素ガスを充填した、防水・防曇構造。 | |||
| メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。 | |||
| 対物レンズの口径が大きく、明るい視界を確保。 | |||
| 接眼目当てに扱いやすいクリック付ターンスライド方式。 | |||
| 手に馴染みやすい、ラバーコートボディー。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,800 円(税抜)/ 41,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 11:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1964ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA757AD-125 x 8/40mm 双眼鏡(防水・防曇) |
| EA757AD-126 x10/50mm 双眼鏡(防水・防曇) |
ウェブカタログ画像
拡大

