詳細表示

このページのURL:

品番 : EA757AD-29A

品名 : x10- 22/50mm 双眼鏡(ズーム)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ニコン(Nikon) 型番 ACULON A211 10-22x50
倍率 10~22倍 対物レンズ径 50mm
最短合焦距離 15m 実視界 3.8°(10倍時)
1000m先の視界 66m(10倍時) 見掛視界 36.7°(10倍時)
アイレリーフ 8.6mm(10倍時) 明るさ 25.0(10倍時)
ひとみ径 5.0mm(10倍時) 眼幅調整範囲 56~72mm
最大開時サイズ 197×197mm 重量 960g
付属品 ケース、ストラップ、三脚アダプター、接眼キャップ、対物キャップ
実視界、見掛視界、1000m先の視界、ひとみ径、明るさ、アイレリーフの値は、10倍時になります。
接眼レンズに非球面レンズを採用し、歪みが少なく視野周辺までシャープな見え味。
多層膜コーティングを施した大きな対物レンズにより、明るく鮮明な視界を実現。
手に馴染みやすい、ラバーコートボディ。
接眼目当てに扱いやすいクリック付きターンスライド(回転繰出し)方式を採用。
シンプルな操作性と、スタイリッシュな外観デザイン。
好奇心旺盛なライフスタイルの中に、感動的な世界と出会う喜びが新たに生まれます。
バードウォッチングやネイチャーウォッチングに。
キャンプや登山、フィッシングなどのアウトドアに。
野球やサッカーなどのスポーツ観戦に。また野外コンサートにも。
ポロプリズム式…イタリア人のポロにより発明されたポロプリズムを使用した双眼鏡。プリズムのすべての反射面で全反射するため光の損失がなく、明るい視界を実現します。
CF式…ピントを合わせる機構が中央繰出し(CF:Center Focus)式の双眼鏡。中央のピントリングを回すと左右同時にピント合わせができるため、操作性に優れています。
多層膜コーティング…光の透過率を高める多層膜コーティングが施されています。
ラバーコート…ボディーをラバーでおおったタイプ。手にしっくりとなじみ、持ちやすくなっています。
追加説明
カタログ価格

34,300 円(税抜)/ 37,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/05 01:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1964ページ

代替品

EA757AD-29B
  • 品番

    EA757AD-29B

  • コメント

    変更点:アイレリーフ長さ

ウェブカタログ画像
  • 三脚アダプター
  • 接眼キャップ
  • 対物キャップ
  • ケース
  • ストラップ

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top