品番 : EA757AD-42A
品名 : x12/32mm 双眼鏡
迫力満点の12倍双眼鏡
仕様
| メーカー | ケンコー・トキナー(Kenko) | 型番 | STV-12BS |
|---|---|---|---|
| 商品名 | Do・Nature 12×32-S | 倍率 | 12倍 |
| 対物レンズ径 | 32mm | 最短合焦距離 | 6m |
| 材質 | ABS樹脂、ラバー、光学ガラスレンズ | 実視界 | 5.5° |
| 1000m先の視界 | 96m | 明るさ | 6.25 |
| サイズ | 134(W)×43(D)×120(H)mm | 重量 | 275g |
| 付属品 | ケース、ストラップ、レンズクロス | ||
| 迫力満点の12倍双眼鏡です。 アウトドアや旅行、ハイキング、スポーツ観戦等で手軽にご使用いただけます |
|||
| 超極細繊維を使用した高性能レンズクロスが付属します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/03 23:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2006ページ | ||||
代替品
![]() |
|

