品番 : EA757AD-42B
品名 : x12/24mm 双眼鏡
仕様
| メーカー | ケンコー・トキナー(Kenko) | 型番 | SG-H 12×24 |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 12倍 | 対物レンズ径 | 24mm |
| 最短合焦距離 | 4m | 実視界 | 5.6° |
| 明るさ | 4 | 1000m先の視界 | 97.8m |
| サイズ | 115×40×110mm | 重量 | 259g |
| 瞳径 | 2.0mm | 眼幅調整範囲 | 31.5~74mm |
| アイレリーフ | 8mm | レンズコート | マルチコート |
| 材質 | 本体ボディ:アルミ 本体カバー、目当てラバー、転輪ラバー:エラストマ |
付属品 | ケース、ストラップ(本体装着済)、レンズクロス |
| 迫力満点の12倍双眼鏡。 | |||
| 目幅調整可能。 | |||
| レンズ面に高透過多層膜を施すことで、抜けのいいクリアで明るい視界を実現。 | |||
| 2軸式でコンパクトに折りたたみが可能。持ち運びに便利。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,090 円(税抜)/ 6,699 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 12:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

