詳細表示

このページのURL:

品番 : EA757AD-53

品名 : x10/25mm 双眼鏡

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ニコン(Nikon) 型番 スポーツスターEX10x25DCF
倍率 10倍 最短合焦距離 3.5m
対物レンズ径 25mm 実視界 6.5°
見掛視界 59.2° 1000mにおける視界 114m
ひとみ径 2.5m 明るさ 6.3
アイレリーフ 10.0mm 眼幅調整範囲 56~72mm
サイズ 114(W)×103(H)mm 重量 300g
防水性能 2mの水深に5分間浸かっても影響のない防水設計
※水中での使用はできません。
付属品 接眼キャップ、ケース、ストラップ
小型で軽量のため携帯に便利な双眼鏡です。
ニコン独自の光学系により、明るくシャープな見え味を実現しました。
優れた携帯性と広い視界で、コンサート、スポーツ観戦や旅行、バードウォッチングまで幅広く活躍します。
本体内部に窒素ガスを充填したアウトドアでも安心な本格的な防水仕様。
接眼目当てに扱いやすいターンスライド方式を採用。
2軸折りたたみ方式の小型・軽量タイプなので、携帯に便利です。
バードウォッチングやネイチャーウォッチングに。
キャンプや登山、フィッシングなどのアウトドアに。
野球やサッカーなどのスポーツ観戦に。また野外コンサートにも。
お芝居やオペラ、室内コンサートなどに。
ヨットやクルーザー、水辺でのスポーツに。
ダハプリズム式…正立プリズムにダハ(ドイツ語で「屋根」という意味)プリズムを使用した双眼鏡。接眼・対物レンズの光軸が一直線に設計できるためスリムなデザインが特長です。
CF式…ピントを合わせる機構が中央繰出し(CF:Center Focus)式の双眼鏡。中央のピントリングを回すと左右同時にピント合わせができるため、操作性に優れています。
多層膜コーティング…光の透過率を高める多層膜コーティングが施されています。
ラバーコート…ボディーをラバーでおおったタイプ。手にしっくりとなじみ、持ちやすくなっています。
防水型…突然の雨や水しぶきがかかっても安心な防水構造。 窒素ガスが充填されたものは、光学系の内部に曇りやカビなどが生じにくくなっています。
追加説明
カタログ価格

17,200 円(税抜)/ 18,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/21 09:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1964ページ

代替品

EA757AD-72C
  • 品番

    EA757AD-72C

  • コメント

    変更点:メーカー、外観等

ウェブカタログ画像
  • 接眼キャップ
  • ケース
  • ストラップ

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top