詳細表示

このページのURL:

品番 : EA757AD-72B

品名 : x10/25mm 防水双眼鏡

仕様

メーカー ケンコー・トキナー(Kenko) 型番 SG EX 10×25 WP
倍率 10倍 対物レンズ径 25mm
最短合焦距離 2.3m 実視界 5.6°
明るさ 6.3 サイズ(mm) 119×50×109
重量 350g 付属品 ケース、ストラップ
ひとみ径 2.5mm アイレリーフ 15mm
1000m先の視界 98m 見掛視界 52.1°
コーティング フルマルチコート
抜けのいいクリアな視界と高い防水性能を備えた10倍双眼鏡。
すべてのレンズとプリズムに透過率の高いフルマルチコート。
使用場面を選ばずオールマイティーに使用できます。
長時間の観測でも疲れにくい、ハイアイポイント設計、ツイストアップ設計
防水(JIS保護等級6相当)
追加説明
カタログ価格

14,200 (税抜)/ 15,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/18 16:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2006ページ

代替品

EA757AD-72C
  • 品番

    EA757AD-72C

  • コメント

    変更点:最短合焦距離、明るさ等

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top