品番 : EA757AD-95
品名 : x15/42mm 双眼鏡(防水・大口径)
仕様
| メーカー | ケンコー・トキナー(Kenko) | 型番 | VCスマート 15×42 Cellarto WP |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 15倍 | 対物レンズ径 | 42mm |
| 最短合焦距離 | 4m | 実視界 | 3.8° |
| 明るさ | 7.8 | サイズ(mm) | 180(W)×70(D)×118(H) |
| 重量 | 610g | 付属品 | 動作確認用電池、ポーチ、ストラップ |
| 電源 | 単三型電池×1(付属) | ひとみ径 | 2.8mm |
| 1000m先の視野 | 66.3m | アイレリーフ | 14.0mm |
| 見掛視界 | 52.9° | 眼幅調整範囲 | 54~74mm |
| 防振角 | ±2° | コーティング | フルマルチコート、フェイズコート、高反射コート |
| 防水性能 | 完全防水設計 | 材質 | 本体ボディ:ポリカーボネイト樹脂 本体カバー:ABS樹脂 目当てラバー:NBR 転輪ラバー:ABS樹脂 |
| 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | ||
| 双眼鏡がおかれている”揺れ”の状況を双眼鏡本体が感知し、自動で迅速に最適なモードに切り替え、大切な鑑賞時間・観測時間をより高精細でより快適に、そしてより大きな感動を得るサポートをします。 レンズ口径42mmの大口径、明るい視野が得られ、アウトドアでの使用も安心な防水設計。防振の威力を存分にお楽しみください! |
|||
| 「対象を探す時や船の上の観測など、大きな揺れ」「対象を見つけて双眼鏡が止まった状態での微細な揺れ」これらの状態を双眼鏡が自動で検知し、最適なモードに切り替える機能を搭載。煩わしい切り替えを必要とせず、いつも最適な防振モードを迅速に切り替えて、最高の視界を提供します。 | |||
| すべてのレンズとプリズム透過面に光の透過を最大限に上げる ”フルマルチコート(高透過多層膜)”を施してあり、明るい像が広がります。 | |||
| 電源は、国内海外問わずコンビニなどで簡単に手に入る単3形アルカリ乾電池を採用。1本で連続約28時間駆動。 | |||
| 駆動時間を延ばし、こまめに電源が落ちるオートオフ機能を撤廃しました。コンサートや観測の間、常に見たい瞬間を防振が効いた視界で鑑賞・観測することができます。 | |||
| スライドスイッチで簡単に防振のON・OFFが切り替え可能。 | |||
| コンサート中、動画撮影と間違えられやすいパイロットランプの点灯を隠す”遮光スライドシャッター”を搭載しました。 | |||
| 屋外での使用でも安心な防水設計。レンズが曇りにくく、突然の雨にも安心してご使用いただけます。安心の日本製。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
110,000 円(税抜)/ 121,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 19:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1965ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA757AD-94 x10/30mm 双眼鏡(防水・手振れ防止) |
| EA757AD-95 x15/42mm 双眼鏡(防水・大口径) |

