品番 : EA757AG-15B
品名 : x10/21mm 双眼鏡
仕様
倍率 | 10倍 | 対物レンズ径 | 21mm |
---|---|---|---|
最短合焦距離 | 3m | 実視界 | 6.5° |
明るさ | 4.4 | サイズ(mm) | 110×83 |
重量 | 140g | 1000m先の視野 | 114m |
ひとみ径 | 2.1mm | アイレリーフ | 7mm |
カラー | ホワイト | ||
ケース、ストラップ、レンズクロス付 | |||
10倍ながら、サイズは8倍と同じ程度で手のひらにスッポリとおさまる位の大きさです。 | |||
レンズにマルチコートを採用する事により、光源ロスを抑えてくっきりした視界で見る事ができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,120 円(税抜)/ 5,632 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/11 06:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2035ページ |
代替品
|
拡大