品番 : EA757AG-72A
品名 : x10/25mm 双眼鏡(ブラック)
仕様
| メーカー | ビクセン(Vixen) | 型番 | コールマン H10×25 |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 10倍 | 対物レンズ径 | 25mm |
| 最短合焦距離 | 3m | 実視界 | 5.0° |
| 明るさ | 6.3 | サイズ(mm) | 121×80 |
| 重量 | 300g | 付属品 | ソフトケース、ネックストラップ |
| 見掛視界 | 47.2度(JIS B7157:2003に準拠した計算による) | 1000mにおける視界 | 87m |
| ひとみ径 | 2.5mm | アイレリーフ | 15mm(ハイアイポイント) |
| 眼幅調整範囲 | 43~72mm | カラー | ブラック |
| プリズム材質 | BK7 | コーティング | フーリーマルチコート |
| 防水性 | 無 | ||
| キャンプ用品メーカーで有名なコールマン社とのコラボレーション商品です。アウトドアもオシャレに演出したい。でも光学性能にもこだわりたい、そんなあなたに最適な双眼鏡です。 | |||
| 大きく見たい。でも扱いづらいのは嫌。そんなご要望にお応えし、高倍率と扱いやすさを兼備した10倍をご用意しました。フィールドで鳥や木々の自然観察、動物の仕草や表情、美しさ、迫力ある姿をとらえるなど、拡大して詳しく見たい場合に威力を発揮します。 | |||
| レンズ全面に反射防止多層膜コートを施し、光のロスを抑えています。クッキリとクリアな視界が得られます。 | |||
| 本体骨格は丈夫なアルミダイキャストボディ。アウトドアで酷使しても狂いが生じにくく安心して使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,600 円(税抜)/ 18,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 04:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1965ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

