詳細表示

このページのURL:

品番 : EA757DB-31

品名 : x15-45/50mm フィールドスコープ(完全防水)

仕様

倍率 15~45倍 対物レンズ径 50mm
サイズ(mm) 358 最短合焦距離 10m
実視界 2.9°~1.4° 明るさ 10.9~1.2
重量 850g 付属品 アルミフレームハードケース、携帯用ソフトケース、コンパクト三脚、ソフトケース、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、純正品検査証、シリアル番号カード
見掛け視界 43.5~63 アイレリーフ 18.1mm
1000m先の視界幅 50m~25m ひとみ径 3.3mm~1.1mm
防水性能 100%完全防水 プリズム材質 BaK-4
フルマルチコートレンズ。
アルミハードフレームの専用ケース&長時間観察に便利なミニ三脚付属。
ダークグリーンのラバー外装堅牢ボディと15-45倍ズームが自然界を翻弄する。
追加説明
カタログ価格

62,000 円(税抜)/ 68,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 04:37現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1963ページ

代替品

EA757DB-16A
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top