詳細表示

このページのURL:

品番 : EA757EB-42

品名 : 4.5倍 暗視スコープ

仕様

倍率 4.5倍 対物レンズ径 40mm
サイズ 200×105×58mm 重量 623g
電源 単3電池×4本(別売) 用途 暗闇の中の救助、探索、観察などに。
ストラップ、専用ケース付
赤外線照射機能
ビデオ出力端子付
三脚取付ねじ穴付
防水性能(IPX4)
追加説明
カタログ価格

62,800 (税抜)/ 69,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/02 20:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2004ページ

代替品

EA757EB-44
  • 品番

    EA757EB-44

  • コメント

    変更点:倍率、形状、電源等

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top