詳細表示

このページのURL:

品番 : EA757X-52

品名 : x10-20倍/25mm ズーム単眼鏡(防振)

カタログ訂正

24/12/11 重量:(誤)351g(正)391g (No.55/56 9013)

仕様

倍率 10~20倍 対物レンズ径 25mm
最短合焦距離 6m 実視界 3.4~2.4°
明るさ 6.25~1.56 サイズ(mm) 213×72×45
重量 391g 電源 CR2リチウム電池×2本(付属)
電池寿命 約30時間(ジャイロセンサー駆動時) 見掛け視界 33.1~45.5°
ひとみ径 2.5~1.25mm アイレリーフ 23~15mm
防水性能 IPX4 付属品 専用ケース、ストラップ、取扱説明書、順せ品検査証、コンタクトカード、正規登録タグ(本体貼付)
ヘリコプターや車両、船舶など揺れる環境下においても目標物をブレることなく、素早く確認。
軽量コンパクトで携帯性抜群、アクティブに活用できる単眼タイプ。
追加説明
カタログ価格

53,900 (税抜)/ 59,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/18 06:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2005ページ
バリエーション一覧
EA757X-51 x 6-12倍/25mm ズーム単眼鏡(防振)
EA757X-52 x10-20倍/25mm ズーム単眼鏡(防振)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top