品番 : EA757XA
品名 : 1,370-2,370mm [4倍]アングルスコープ
仕様
| メーカー | 宣真工業 | 型番 | G333 |
|---|---|---|---|
| ポール長 | 1370~2370mm | 重量 | 920g |
| 段数 | 2段 | 使用継管外径寸法 | 最小径:φ35mm 最大径:φ38mm |
| 倍率 | 4倍 | 像 | 倒立像 |
| 視野角 | 45°(水面下35°) | 使用電池 | 単4電池×2本(別売) |
| 連続点灯時間 | 約30分 | 材質 | ポール:グラスファイバー ポール継箇所:ゴム |
| 付属品 | ケース | ||
| 下水管・貯水槽・浄化槽・マンホールの内部やダクト・パイプの保守・点検に最適 | |||
| 先端部分は完全防水仕様で、水中でも使用できます。 | |||
| 接眼部レンズを上下するだけでピントを簡単に調整できます。 | |||
| 完全防水の簡易ライト付き | |||
| 先端レンズ部分は、角度固定 | |||
| レンズ先端から対象物までの距離が約1m先までピント合わせできます | |||
| 対象物が反対に見えます | |||
| ※水中へは先端より1200mmまで、赤いゴム継部分を越えないようにご注意下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
37,800 円(税抜)/ 41,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0205ページ | ||||
