品番 : EA757Z-6
品名 : 5倍 ゴルフスコープ(デジタル)
仕様
メーカー | ケンコー・トキナー(Kenko) | 型番 | デジタルゴルフスコープ 5×20 |
---|---|---|---|
倍率 | 5倍 | 対物レンズ径 | 20mm |
サイズ | 48×35×94mm | 重量 | 76g |
測定距離 | 45~930ヤード | 実視界 | 7.5° |
明るさ | 16 | 電源 | CR2032×2個(別売) |
目標のピンにRANGEバーを合わせ、ボタンを押すだけで瞬時にヤード距離を表示します。また、通常時は単眼鏡としてお使いいただくことも可能です。 | |||
ソフトケース、ストラップ付 | |||
計測する際は必ず、測定距離(45~930ヤード)を守って下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/15 05:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2005ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA758YD-12 : (CR2032) 3V コイン電池(リチウム) |