品番 : EA757ZA-51A
品名 : 7.5-1,090m/X6 レーザー距離計
仕様
メーカー | ニコン(Nikon) | 型番 | COOLSHOT PROII STABILIZED |
---|---|---|---|
測定範囲 | 7.5~1090m (8~1200yd) |
倍率(倍) | 6 |
対物レンズ径 | 21mm | 測定精度 | ±0.75m/yd(700m/yd未満) ±1.25m/yd(700m/yd以上、1000m/yd未満) ±1.75m/yd(1000m/yd以上) |
レーザークラス | 1M | 電源 | CR2リチウム電池×1本(付属) |
サイズ | 42(W)×100(D)×75(H)mm | 重量 | 約180g(電池除く) |
付属品 | ケース・電池 | 実視界 | 7.5° |
ひとみ径 | 3.5mm | アイレリーフ | 18.0mm |
防塵・防水性 | 防水※2(電池室は生活防水※3)/ 防曇 ※2 1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計(水中での使用はできません)。 ※3 JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当(ニコンビジョンの試験条件による)。すべての条件での無破壊、無故障を保証するものではありません。 |
||
見やすい赤色の内部表示。周囲に合わせて見やすい輝度に自動で調光。 | |||
手ブレを約80%低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能 | |||
速い測距スピード:目標物の距離に関わらず一定して速いレスポンスを実現する 「HYPER READ」を搭載。約0.3秒で測定結果を表示します。 | |||
緑のサインが点灯すると同時に、電子音でもピンフラッグが測れたことをお知らせする「Dual LOCKED ON ECHO」機能 | |||
“打ち上げ”や“打ち下ろし”のコースの勾配を読み取り、打つべき距離の目安(加減算距離=水平距離±高さ)を表示します。 | |||
プレースタイルに合わせて選択できる4つの測定表示モード | |||
傾斜計の不使用を点滅してお知らせする「直線モードサイン」 | |||
近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」 | |||
ボタンを押し続ければ約8秒間の連続測距ができる「連続測定」機能 | |||
多層膜コーティングを施した、6倍のファインダー | |||
のぞきやすい大きな接眼レンズ径 | |||
メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ | |||
スリムで握りやすい小型・軽量ボディー | |||
雨や水しぶきで濡れても安心して使える防水・防曇構造 | |||
※本製品は簡易距離計の為、測定結果は公的な証明などには使用できません。 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
73,600 円(税抜)/ 80,960 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/12 13:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0721ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)