品番 : EA757ZA-67
品名 : 5-1000m レーザー距離計
独自のEXOバリアコーディングは水・油・雨・埃・砂などからレンズを保護します。
仕様
| 測定範囲 | 5~1000m | 倍率(倍) | 6 |
|---|---|---|---|
| 対物レンズ径 | 25mm | 測定精度 | ±1m |
| レーザークラス | 1クラス(アイセーフ) | 防水性能 | IPX4 |
| 電源 | CR2乾電池×1個(付属) | サイズ | 40(W)×112(D)×73(H)mm |
| 重量 | 180g | モード | スキャン、角度(±70°)、水平距離 |
| 最大表示可能距離 | 1200m | アイレリーフ | 16mm |
| ひとみ径 | 4.1mm | 付属品 | 専用ケース、ストラップ |
| 災害時の現場踏査や土地家屋調査、建築土木に | |||
| 「水平距離」「斜距離(直線距離)」「角度」を瞬時に同時表示します。 | |||
| 高速かつ安定した測定数値を実現した。 | |||
| 確かな測距技術と耐久設計が日々の作業を確実にクリアします。 | |||
| 悪環境の現場でもしっかり距離計を保護する専用ポーチ付属しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
46,500 円(税抜)/ 51,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/24 23:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0711ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

