品番 : EA757ZA-9
品名 : 5- 770m レーザー距離計
「高さと距離が測れたら…」その悩みを解決します。
仕様
| 測定範囲 | 5~770m | 倍率(倍) | 6 |
|---|---|---|---|
| 対物レンズ径 | 24mm | 電源 | CR2乾電池×1個(付属) |
| サイズ | 42(W)×110(D)×75(H)mm | 重量 | 180g |
| 付属品 | ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池 | 測定精度 | ±1m |
| レーザークラス | 1クラス(アイセーフ) | 材質 | 樹脂 |
| 角度 | ○(±70°) | ひとみ径 | 4mm |
| 防水性能 | 生活防水(IPX4) | 測定モード | スキャン、高さ、角度 |
| 表示単位 | 1m | 最大表示可能距離 | 850m |
| レンズ仕様 | フルマルチコート(レンズ全面多層膜コーティング)、視度(ピント)調整 | 測定プロセッサー | デジタルマイクロプロセッサー |
| 高さ測定(Zモード)搭載。 高速スキャン、50%拡張された対物レンズとフルマルチコーティングガラスレンズにより、反応スピードや明るさが格段に向上。 ストレスのない俊敏な測定作業を実現。 |
|||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,000 円(税抜)/ 34,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/05/24 14:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0711ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大


