詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758C-108B

品名 : [充電式] LEDライト(ACアダプター無し)

仕様

電源 リチウムイオン充電池(本体内蔵) 明るさ (正面)
強:700lm
弱:350lm
(ヘッド)
35lm
連続点灯(時間) 強:4
弱:8
ヘッド:60
光源 正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯
充電時間 4時間 サイズ 45(W)×62(D)×320(H)mm
重量 330g 付属品 USBコード(Type-A⇔Type-C)
ヘッド角度調整可能
収納式フック、背面マグネット付
コンパクトに折りたためます
13段階角度調整
内蔵されているリチウムイオン充電池は電池個数が2個で組電池式です。
電池1個当たりの定格は16.28Whです。
※ACアダプターは付属していません。
※水銀は使用していません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,170 円(税抜)/ 8,987 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 228

(2026/10/09 00:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2054ページ
ウェブカタログ画像
  • 13段階角度調整機能
  • ランプの用語集

資料

SDS英語
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top