品番 : EA758C-221
品名 : [充電式] LEDライト
360°照射可能で狭いスペースに最適
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 61530 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SYCLONE JR. | 使用電池 | リチウムイオンポリマー電池 |
| 明るさ | 強:210ルーメン 弱:85ルーメン |
連続点灯時間 | 強:約3.75時間 弱:約8.5時間 |
| 充電時間 | 4.5時間 | 照射距離 | 強:79m 弱:49m |
| 光源 | 白色LED球 | サイズ | 57×28×51mm |
| 重量 | 57g | 防水性能 | IPX4 |
| 耐衝撃性能 | 2m | カラー | 赤 |
| 付属品 | 充電用USBケーブル | ||
| ボディが360°回転するので、照らしたい場所に照らすことができます。 | |||
| 片手で簡単に回転させることができるので、道具がいりません。 | |||
| 軽量で非常にコンパクトなデザインの為邪魔にならず、狭いスペースにも最適です。 | |||
| ブラケットベースにマグネット付 | |||
| 収納式フック付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,160 円(税抜)/ 10,076 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/28 07:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2055ページ | ||||
代替品
![]() |
|

