品番 : EA758C-241
品名 : [充電式] LEDライト(マグネット付)
仕様
| 使用電池 | リチウムイオン電池 (USBケーブル付) |
明るさ(ルーメン) | 高:1000 中:500 低:250 先端:120 |
|---|---|---|---|
| 連続点灯(時間) | 高:1.5 中:2.5 低:5 先端:8 |
照明装置 | メイン:COB LED トップ:SMD LED |
| 充電時間 | 5時間 | サイズ | 59×41.5×230(H)mm |
| 重量 | 550g | 電源 | リチウムイオン電池(本体内蔵) |
| 照射角度 | 50° | 材質 | ABS樹脂、ポリカーボネート |
| 付属品 | USBケーブル、専用充電器 | 保護等級 | 防塵・防水:IP65 耐衝撃:IK07 |
| ベースはマグネット付きで前後180°首振り可能 | |||
| 上部に360°回転の吊下げフック付 | |||
| USBケーブルまたは専用の充電器でワイヤレス充電が可能 | |||
| 充電器はマグネット付きのため金属面に取付可能です。 | |||
| 耐衝撃性、耐水性に優れています。 | |||
| 屋内・屋外対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
20,700 円(税抜)/ 22,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/11/15 06:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2055ページ | ||||
代替品
![]() |
|

