詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758CH-1

品名 : [充電式] 作業灯/LED(マグネット付)

仕様

メーカー SATA 型番 90607
使用電池 リチウムイオン電池(USBケーブル付) 明るさ 前面:100~600lm
上部:100lm
連続点灯(時間) 前面:3~10
上部:10
照明装置 COB
電源 リチウムイオン充電池(本体内蔵) 充電時間 有線:2.5時間
ワイヤレス:約5時間※
サイズ 55(W)×40(D)×205(H)mm 重量 302g
付属品 USB Type-Cケーブル(1m) 防水性能 IP65
産業用ワイヤレス充電折りたたみ式ワークライト
無段階調光可能なフロントライト
背面と底面にマグネット付
360°回転可能な収納式フック付
※ワイヤレス充電(別売)に対応 充電時間は目安となります
高発光効率COBロングストリップLEDは、最大110°までの幅広い照射角度を実現。
追加説明
アイコン
カタログ価格

10,900 (税抜)/ 11,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 151

(2026/05/26 16:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2055ページ
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top