詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764A-251

品名 : 5W ワイヤレス充電器

仕様

メーカー SATA 型番 90609
規格 Qi サイズ 150(W)×106(D)×18(H)mm
重量 190g 出力 5W
入力 5V/1A 出力端子 USB Type-A
入力端子 USB Type-C 付属品 USB-A×USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書
ワイヤレス充電に対応している電子機器の充電に使用できます。
ワイヤレス充電中にUSB-Aの出力ポートも同時に使用できます。
充電器の背面にマグネットが付いているため金属面に固定できます。
EA758CH-1のワイヤレス充電に
追加説明
カタログ価格

5,260 円(税抜)/ 5,786 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/08 03:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1876ページ 2055ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top