品番 : EA758C-31
品名 : [充電式] 作業灯/LEDセット
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | UB18DE(NN) ※エスコオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | 作業灯、バッテリー、充電器、バッグ | サイズ | 79(W)×92(D)×250(H)mm(蓄電池除く) |
| 重量 | 300g(蓄電池除く) | バッテリー | 14.4Vまたは18Vリチウムイオン電池(付属) |
| 充電器 | AC100V | 明るさ | 弱:120lm 強:250lm |
| 連続点灯(時間) | 弱:63 強:28 (EA813HF-17B使用時) |
光源 | 白色LED(4.7W) |
| 照射パターン | 点灯 | バッグサイズ | 500×160×160(H)mm |
| ちょっとした作業等に十分な明るさ(便利な2段階調光機能) | |||
| 狭い場所でも大活躍!現場・アウトドア・防災などの様々なシーンの相棒に | |||
| ヘッド部6段階角度切替可能(0~130°) | |||
| 水平より下方向へ40°まで下げることができるため、手元を照らすことができます。 | |||
| 軽量&握りやすいハンドル(エラストマ付) | |||
| 電池交換お知らせランプ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
54,900 円(税抜)/ 60,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0837ページ 2052ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA758C-11A : [充電式] 作業灯・本体/LED |
| セット商品 | EA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器 |
| セット商品 | EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
| セット商品 | EA927AV-20A : 500x160x160mm 手提げバッグ |
