品番 : EA758C-32
品名 : [充電式] 作業灯/LEDセット
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | UB18DJL ※エスコオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | 作業灯、バッテリー、充電器、バッグ | サイズ | 78×205×108(H)mm |
| 重量 | 300g(本体のみ) | バッテリー | 14.4Vまたは18V |
| 充電器 | AC100V | 照度 | トーチライト:6,000lx、 ワークライト:110lx(強)、55lx(中)、27lx(弱) |
| 連続点灯時間 | トーチライト:約43時間 ワークライト:約16(強)、約30(中)、約51(弱) |
バッグサイズ | 500×160×160(H)mm |
| 2wayでシーンに合わせて選べる照射モード (トーチライト:最大照度6,000lx、ワークライト:角度を自由に調整。明るさ3段階) |
|||
| 吊り下げ使用が可能なフック付 | |||
| バッテリーはEA813HE-16(18V 4Ah)も使用可能。 | |||
| 蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります | |||
| 充電ランプ・電池容量ランプ付 | |||
| ブザー音あり | |||
| USB機器充電可能 | |||
| 薄型軽量 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
55,900 円(税抜)/ 61,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/03 09:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0837ページ 2052ページ | ||||
