品番 : EA758C-56B
品名 : [単4x3本] LEDライト
手軽に使えるサイズのハンディ作業灯です
仕様
| 使用電池 | 単4電池×3本(別売) | 明るさ | 正面LED:220ルーメン ヘッドLED:40ルーメン |
|---|---|---|---|
| 電池寿命(時間) | 正面LED:約8時間 ヘッド部LED:約25時間 |
照明装置 | 正面:COB ヘッド:LED球4灯 |
| サイズ | 57(W)×30(D)×220(H)mm | 重量 | 247g(電池含む) |
| フック内径 | 20mm | 本体色 | 黒/オレンジ |
| スイッチ位置 | 本体正面 | ||
| 底面にマグネットが付いています。 | |||
| 収納式フック付 | |||
| 底面マグネットで固定しての角度調整可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/26 21:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2054ページ | ||||
代替品
![]() |
|

