品番 : EA758C-730A
品名 : [充電式] LEDライト
仕様
| メーカー | パナソニック | 型番 | EZ3720F07W-B |
|---|---|---|---|
| 名称 | セット(作業灯+7.2Vバッテリー(2個)+充電器) | 明るさ | 約450lm(明るさ:強) |
| 電源 | 7.2Vリチウムイオンバッテリー(1.9Ah) | 充電時間 | 約55分(フル充電) 約45分(実用充電) |
| サイズ | 125(L)×49(D)×257(H)㎜(2面ライトを垂直にした時) | 重量 | 360g |
| 連続点灯時間 | 強:約2時間40分 中:約5時間10分 弱:約20時間 |
照射角度 | 開閉角度:0~90°(15°刻みの7ポジション) 回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転) |
| 照度 | 約900ルクス(40㎝前方) | 付属品 | 電池パック×2個、充電器 |
| 2way照らす範囲を選択可能(全照射・側面照射) | |||
| 電池切れ、LED高温、電池高温お知らせ機能付 | |||
| 明るさ3段階切替 | |||
| 上下、270度回転で照らす場所を自在に変えることができます。 | |||
| 吊り下げフック、マグネットベース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
45,700 円(税抜)/ 50,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/28 20:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0849ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813P-2 : 7.2V 充電器 |
| 部品 | EA813PB-7.2BA : DC 7.2V/1.9Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
| セット商品 | EA758C-720 : [充電式] LEDライト(本体) |
