詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758C-856C

品名 : [単4x3本] LEDライト(充電池セット)

手軽に使えるサイズのハンディ作業灯です

仕様

使用電池 充電池セット
単4×3本(付属)
明るさ(ルーメン) 正面:220
ヘッド:40
電池寿命(時間) 正面:8
ヘッド:25
照明装置 正面:COB
ヘッド:LED球4灯
サイズ 57(W)×30(D)×220(H)mm 重量 247g(電池含む)
フック内径 20mm 本体色 黒/オレンジ
スイッチ位置 本体正面
手軽に使えるサイズのハンディ作業灯です。
急速充電器と繰り返し使える単4充電池のセット付
底面にマグネットが付いています。
収納式フック付
底面マグネットで固定しての角度調整可能
ケースは保管や持運びに便利なウレタン型抜き付
追加説明
アイコン
カタログ価格

9,700 (税抜)/ 10,670 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/11 06:15現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 2054ページ

代替品

EA758C-56B
  • 品番

    EA758C-56B

  • コメント

    単4x3本 (電池は別売です。)

ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • くり返し使える充電器セット付

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top