品番 : EA758CR-11
品名 : φ16-50m フレキシブルライトホルダー(マグネット付)
自由自在にライトを固定できます。
仕様
マグネット付 | |||
アーム長 | 228mm | 適用径 | 16~50mm |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,410 円(税抜)/ 5,951 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/19 10:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2122ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA758CR-11 φ16-50m フレキシブルライトホルダー(マグネット付) |
EA758CR-12 φ16-50m フレキシブルライトホルダー(クランプ付) |
拡大